Vpenjalni vijak

Št. art.: 229715
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
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
Oblika glave vijaka potopna glava
S pasom da
Nazivna dolžina L 8,5 mm
Velikost navoja d1 M4
Pogonski profil TORX® notranji
Velikost pogona 15IP
Izvedba stebla Vollgewinde
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka vijak nespecificiran
Vrsta navoja M
Priporočen zatezni moment maks. 3,5 Nm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 229715
EAN/GTIN 4960664686575
Številka proizvajalca TPC05520
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de