śruby mocujące 5-częściowy, Typ: 2

Nr art.: 229695 2
Cena za 1 sztuka (PLN 6,83 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
86 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Śruby dociągające
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX® wewn.
Rozmiar gwintu d1 M2,5
Długość nominalna L 6 mm
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego T7
Maks. zalecany moment dokręcania 0,9 Nm
Oznaczenie producenta SR M2.5X6-T7-60
Liczba elementów 5 szt.
Skok gwintu P 0,45 mm
Wykonanie chwytu Gwint pełny
Zawartość zestaw
Zawartość 5 szt.
Rodzaj gwintu M

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 229695 2
EAN / GTIN 7291075420807
Numer producenta 229695 2