Jeu de vis pour plaquettes 5 pièces, Type: 2

Réf.: 229695 2
Prix par 1 unité (6,75 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
99 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Vis de serrage
Profil d’entraînement TORX® femelle
Taille de filetage d1 M2,5
Longueur nominale L 6 mm
Taille d’empreinte T7
Couple de serrage recommandé max. 0,9 Nm
Référence fabricant SR M2.5X6-T7-60
Nombre de pièces 5 pc.
Pas de filetage P 0,45 mm
Type de queue filetage total
Sommaire kit/assortiment
Sommaire 5 pc.
Type de filetage M

Identification et classification

Référence article 229695 2
EAN / GTIN 7291075420807
Réf. fabricant 229695 2