Wendeplattenschrauben-Set 5-teilig, Typ: 2

Artikel-Nr.: 229695 2
Preis pro 1 Stück (1,35 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Anzugsschraube
Antriebsprofil TORX® Innen
Gewindegröße d1 M2,5
Nennlänge L 6 mm
Antriebsgröße T7
empfohlenes Anzugsmoment max. 0,9 Nm
Herstellerbezeichnung SR M2.5X6-T7-60
Anzahl Teile 5 St.
Gewindesteigung P 0,45 mm
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Set
Inhalt 5 St.
Gewindeart M

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 229695 2
EAN / GTIN 7291075420807
Herstellernummer 229695 2