Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 5-dijelna 2

Artikl br.: 229695 2
(1,38 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip TX7
Navoji M2,5
Duljina D (L) 6 mm
Stezni moment 0,9 Nm
Oznaka proizvođača SR M2.5X6-T7-60
Vrsta proizvoda Vijak za izmjenjivu pločicu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 229695 2
EAN / GTIN 7291075420807
Broj proizvođača 7006316