{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Şurub de fixare | |
| Profil de antrenare | TORX® interior | |
| Dimensiunea filetului d1 | M2,5 | |
| Lungime nominală L | 6 mm | |
| Dimensiune acţionare | T7 | |
| Cuplu de strângere recomandat max. | 0,9 Nm | |
| Denumirea producătorului | SR M2.5X6-T7-60 | |
| Număr de piese | 5 buc. | |
| Pasul filetului P | 0,45 mm | |
| Modelul coadăi | Filet complet | |
| Cuprins | set | |
| Cuprins | 5 buc. | |
| Tip de filet | M |
| Cod articol | 229695 2 | |
| EAN / GTIN | 7291075420807 | |
| Număr producător | 229695 2 |