Wisselplaatschroevenset 5-delig 2

Artikelnummer: 229695 2
(1,30 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijving TX7
Schroefdraad M2,5
Lengte L 6 mm
Aanhaalmoment 0,9 Nm
Fabrikantnummer SR M2.5X6-T7-60
Producttype Torx-klemschroef voor nc centreerboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 229695 2
EAN/GTIN 7291075420807
Nummer fabrikant 7006316