14-piece keyway and dowel pin puller set M 3/-4/-5/-6/-8/-10/-12/-14/ M 16 / M 18

Nr art.: 223-K
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Opakowanie walizka
Do gwintów M10; M12; M14; M16; M18; M3; M4; M5; M6; M8
Adaptery do tulejek rozprężnych 15-16G; M10; M7
Droga bijaka 250 mm
Masa bijaka 1 kg
Rodzaj produktu Wyciągacz trzpieniowy
Materiał stal
Długość całkowita 300 mm
Masa 3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 223-K
EAN / GTIN 4021176784859
Numer producenta 223-K
Numer L L80010 224
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The 14-piece puller and extractor set is used for extracting bushings as well as components with threads (dowel pins, keyways, bolts, etc.) in crafts, industry, and workshops. In addition to a sliding hammer device, various thread inserts are included to extract parts in different sizes.
  • Application-oriented assembly for universal use
  • By storing it in the box, the completeness of the set can be easily overviewed.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total width [mm]: 367 mm
  • Total width [inch]: 14 7/16
  • Total depth [mm]: 316 mm
  • Total depth [inch]: 12 7/16
  • Total height [mm]: 75 mm
  • Total height [inch]: 2 15/16
  • Load capacity [kg]: 3 kg
  • Thread dimension: M12
  • Spare parts available: Yes
  • Impact distance [mm]: 250 mm
  • Stroke [inch]: 9 13/16
  • Impact mass [kg]: 1 kg
  • Internal thread of connection nut [mm]: M7, M10, 15-16G
  • Mounting thread [mm]: M10
  • Length of the slide hammer [mm]: 300 mm
  • Impact path: 11 13/16
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Number of parts: 14
  • Packaging: case
  • Components: 22-0-10, GE4-10, GE5-10, GE6-10, GE8-10, GE10-10, GE12-10, VM12-1516, VM12-10, GE3-10, GE14-10, GE16-10, GE18-10, VM12-7
  • Total length of case [mm]: 367 mm
  • Total case depth [mm]: 316 mm
  • Total case height [mm]: 75 mm
  • Case type: K-i-BOXX
  • Material of the case: plastic
  • Number of handles: 1
  • Side handle present: No
  • Stackable: Yes
  • Foam insert: Yes
  • Insert thread: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18
  • Suitable for Sortimo storage system: Yes