{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | serviete | |
| Recomandat pentru fileturi | M10; M12; M14; M16; M18; M3; M4; M5; M6; M8 | |
| Adaptoare pentru extractoare interne | 15-16G; M10; M7 | |
| Cursă de lovire | 250 mm | |
| Greutatea ciocanului de lovire | 1 kg | |
| Tip produs | Extractor de ştifturi | |
| Material | oțel | |
| Lungimea totală | 300 mm | |
| Greutate | 3 kg |
| Cod articol | 223-K | |
| EAN / GTIN | 4021176784859 | |
| Număr producător | 223-K | |
| L-Număr | L80010 224 | |
| Producător/responsabil | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |