14-teiliger jeu d'extracteurs de goupille, goupille M 3 /-4 /-5 /-6 /-8 /-10 /-12 /-14 / M 16 / M 18

Réf.: 223-K
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Emballage coffret/valise
Pour filetages M10; M12; M14; M16; M18; M3; M4; M5; M6; M8
Adaptateur pour extracteurs intérieurs 15-16G; M10; M7
Course de frappe 250 mm
Force de frappe 1 kg
Type de produit arrache-goupilles
Matériau acier
Longueur totale 300 mm
Poids 3 kg

Identification et classification

Référence article 223-K
EAN / GTIN 4021176784859
Réf. fabricant 223-K
Article hors catalogue L80010 224
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'ensemble extracteur de clavettes et de goupilles 14-pièces est utilisé pour extraire des bagues ainsi que des composants avec filetage (goupilles, clavettes, boulons, etc.) dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. En plus d'un dispositif de marteau coulissant, divers inserts filetés sont inclus pour extraire des pièces de différentes tailles.
  • Compilation orientée vers l'application pour une utilisation universelle
  • Grâce au rangement dans la boîte, l'exhaustivité du jeu peut être bien suivie.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 367 mm
  • Largeur totale [inch]: 14 7/16
  • Profondeur totale [mm]: 316 mm
  • Profondeur totale [inch]: 12 7/16
  • Hauteur totale [mm]: 75 mm
  • Hauteur totale [inch]: 2 15/16
  • Charge admissible [kg]: 3 kg
  • Dimension du filetage: M12
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Course de frappe [mm]: 250 mm
  • Course de frappe [inch]: 9 13/16
  • Masse de frappe [kg]: 1 kg
  • Filetage intérieur de l'écrou de raccordement [mm]: M7, M10, 15-16G
  • Filetage de fixation [mm]: M10
  • Longueur de la masse coulissante [mm]: 300 mm
  • Course de frappe: 11 13/16
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Nombre de pièces: 14
  • Emballage: Coffret
  • Composants: 22-0-10, GE4-10, GE5-10, GE6-10, GE8-10, GE10-10, GE12-10, VM12-1516, VM12-10, GE3-10, GE14-10, GE16-10, GE18-10, VM12-7
  • Longueur totale de la mallette [mm]: 367 mm
  • Profondeur totale de la mallette [mm]: 316 mm
  • Hauteur totale de la mallette [mm]: 75 mm
  • Type de valise: K-i-BOXX
  • Matériau du boîtier: Plastique
  • Nombre de poignées: 1
  • Poignée latérale disponible: Non
  • Empilable: Oui
  • Insert en mousse: Oui
  • Filetage de l'insert: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18
  • Adapté au système de rangement Sortimo: Oui