14dílná sada vytahováků čepů M 3/-4/-5/-6/-8/-10/-12/-14/ M 16 / M 18

Artiklové číslo: 223-K
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Obal kufříky
Vhodné pro závity M10; M12; M14; M16; M18; M3; M4; M5; M6; M8
Adaptér pro vnitřní stahovák 15-16G; M10; M7
Rázová dráha 250 mm
Rázová hmotnost 1 kg
Druh produktu Vytahovák kolíků
Materiál ocel
Celková délka 300 mm
Hmotnost 3 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 223-K
EAN / GTIN 4021176784859
Číslo výrobce 223-K
L-číslo L80010 224
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Čtrnáctidílná sada vytahovačů pérových klíčů a čepů se používá k vytahování pouzder a součástí se závitem (čepy, pérové klíče, šrouby atd.) v řemesle, průmyslu a dílnách. Kromě zařízení s posuvným kladivem jsou součástí dodávky různé závitové vložky pro vytahování dílů různých velikostí.
  • Složení orientované na aplikaci pro univerzální použití
  • Úložný prostor v krabici usnadňuje přehled o kompletnosti sady.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 367 mm
  • Celková šířka [palce]: 14 7/16
  • Celková hloubka [mm]: 316 mm
  • Celková hloubka [palec]: 12 7/16
  • Celková výška [mm]: 75 mm
  • Celková výška [palec]: 2 15/16
  • Nosnost [kg]: 3kg
  • Obor: NFZ
  • Velikost závitu: M12
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Zdvih [mm]: 250 mm
  • Dráha úderu [palce]: 9 13/16
  • Hmotnost úderu [kg]: 1kg
  • Vnitřní závit spojovací matice [mm]: M7, M10, 15-16G
  • Montážní závit [mm]: M10
  • Délka posuvného kladiva [mm]: 300 mm
  • Rázová dráha: 11 13/16
  • Počet dílů: 14
  • Obal: Kufr
  • Komponenty: 22-0-10, GE4-10, GE5-10, GE6-10, GE8-10, GE10-10, GE12-10, VM12-1516, VM12-10, GE3-10, GE14-10, GE16-10, GE18-10, VM12-7.
  • Celková délka kufru [mm]: 367 mm
  • Celková hloubka skříně [mm]: 316 mm
  • Celková výška skříně [mm]: 75 mm
  • Typ skříně: K-i-BOXX
  • Materiál pouzdra: Plast
  • Počet úchytů: 1
  • Dostupné boční rukojeti: Ne
  • Stohovatelný: Ano
  • Pěnová vložka: Ano
  • Závit vložky: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18
  • Vhodné pro skladovací systém Sortimo: Ano