Juego de extractores de chavetas y pasadores de 8 piezas M 3/-4/-5/-6/-8/-10/-12/-14/ M 16 / M 18

Número de artículo: 223-K
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Embalaje Maletín
Para rosca M10; M12; M14; M16; M18; M3; M4; M5; M6; M8
Adaptador para extractor interior 15-16G; M10; M7
Recorrido de impacto 250 mm
Fuerza de impacto 1 kg
Tipo de producto Extractor de pasadores
Material acero
Longitud total 300 mm
Peso 3 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 223-K
EAN / GTIN 4021176784859
Número del fabricante 223-K
Número L L80010 224
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El juego de extractor de chavetas y pasadores de 14 piezas se utiliza para extraer casquillos y componentes con roscas (pasadores, chavetas, pernos, etc.) en el comercio, la industria y el taller. Además de un dispositivo de martillo deslizante, se incluyen varios insertos roscados para extraer piezas de diferentes tamaños.
  • Conjunto orientado a la aplicación para uso universal
  • Al almacenar en la caja, se puede tener una buena visión general de la completitud del conjunto.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 367 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 14 7/16
  • Profundidad total [mm]: 316 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 12 7/16
  • Altura total [mm]: 75 mm
  • Altura total [pulgadas]: 2 15/16
  • Carga de transporte [kg]: 3 kg
  • Dimensión del hilo: M12
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Distancia de impacto [mm]: 250 mm
  • Distancia de impacto [pulgadas]: 9 13/16
  • Masa de impacto [kg]: 1 kg
  • Rosca interior de la tuerca de unión [mm]: M7, M10, 15-16G
  • Rosca de alojamiento [mm]: M10
  • Longitud del martillo deslizante [mm]: 300 mm
  • Trayecto de golpeo: 11 13/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Número de piezas: 14
  • Embalaje: Estuche
  • Componentes: 22-0-10, GE4-10, GE5-10, GE6-10, GE8-10, GE10-10, GE12-10, VM12-1516, VM12-10, GE3-10, GE14-10, GE16-10, GE18-10, VM12-7
  • Longitud total del maletín [mm]: 367 mm
  • Profundidad total de la caja [mm]: 316 mm
  • Altura total de la caja [mm]: 75 mm
  • Tipo de caso: K-i-BOXX
  • Material de la maleta: Plástico
  • Número de mangos: 1
  • Asa lateral disponible: No
  • Apilable: Sí
  • Inserto de espuma: Sí
  • Rosca de inserción: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18
  • Compatible con el sistema de almacenamiento Sortimo: Sí

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript