{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | DOVEIQMILL | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SYHU 070400N-MM | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | IC830 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Podajanje fz na zob | 0,18 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 | |
Geometrija | ADN-MM | |
Debelina ploščice E | 4,76 mm | |
Oznaka proizvajalca | IQ845 SYHU 070400N-MM IC830 | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 222514 ST1400 | |
EAN/GTIN | 7291075311815 | |
Številka proizvajalca | 5667044 |