Coat for the food industry, without pockets, white, XS

Nr art.: 2210WHRXS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Białe Czysta biel
Temperatura, Pranie w pralce 60 °C
Seria Portwest
Oznaczenie producenta Laborkittel für Lebensmittelindustrie
Opakowanie luzem
Kolor Białe
Skład tkaniny Bawełna
Gęstość tkaniny 245 g/m2
Metoda mycia Pranie przemysłowe; Pranie w pralce
Rodzaj zastosowania Izolacja
Kryte zapięcie na plisie, Przycisk tak
Wielkości międzynarodowe, Unisex XS
Rodzaj produktu Kitel roboczy
Zapięcie Przycisk
Kaptur nie
Właściwości Stojący kołnierz
Rodzaj Unisex
Personalizacja odzieży nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2210WHRXS
EAN / GTIN 5036108453672
Numer producenta 2210WHRXS
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

  • These Portwest lab coats are available with a contrasting collar to facilitate identification when work areas need to be separated to avoid potential cross-contamination.
  • They are food-safe, have no pockets in which dirt and bacteria can accumulate, and are suitable for industrial cleaning.

Cecha szcz.:

  • Robust, durable twill fabric with excellent dye retention
  • Shrink-proof, retain their shape after every wash
  • Contrast collar for identifying high-risk work areas and limiting cross-contamination
  • Concealed press stud placket
  • Suitable for industrial laundry and household laundry
  • No external or internal pockets to prevent the accumulation of dirt and bacteria
  • New model
  • Machine washable at 60°C