Haină pentru industria alimentară, fără buzunare, albă, XS

Cod articol.: 2210WHRXS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, alb Alb pur
Temperatură, Spălare cu mașina 60 °C
Serie Portwest
Denumirea producătorului Laborkittel für Lebensmittelindustrie
Ambalaj neambalate individual
Culoarea alb
Componentele ţesăturii Bumbac
Densitatea ţesăturii 245 g/m2
Procesul de spălare Spălare industrială; Spălare cu mașina
Tipul de aplicare Izolaţie
Bandă obturator acoperită, Buton da
Mărimi internaţionale, Unisex XS
Tip produs Halat
Închidere Buton
Glugă nu
Caracteristici Guler înalt
Sex Unisex
Finisaj textil nu

Identificare și clasificare

Cod articol 2210WHRXS
EAN / GTIN 5036108453672
Număr producător 2210WHRXS
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

  • Aceste halate de laborator de la Portwest sunt disponibile opțional cu guler în culori contrastante, pentru a facilita identificarea atunci când este necesară separarea zonelor de lucru pentru a evita potențiale contaminări încrucișate.
  • Sunt adecvate pentru utilizarea cu produse alimentare, nu au buzunare în care să se poată acumula murdărie și bacterii și sunt potrivite pentru curățarea industrială.

Caracteristică:

  • Țesătură robustă și durabilă din sargă, cu o retenție excelentă a colorantului
  • Protejate împotriva infiltrațiilor, își păstrează forma după fiecare spălare
  • Guler contrastant pentru identificarea zonelor de lucru cu risc ridicat și pentru limitarea contaminării încrucișate
  • Broșă ascunsă cu buton de presare
  • Potrivit pentru rufe industriale și rufe de uz casnic
  • Fără buzunare exterioare sau interioare, pentru a evita acumularea de murdărie și bacterii
  • Model nou
  • Lavabil la mașina de spălat la 60 ° C