Plášť pro potravinářský průmysl, bez kapes, bílý, XS

Artiklové číslo: 2210WHRXS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Bílá Čistá bílá
Teplota, Strojové praní 60 °C
Řada Portwest
Označení výrobce Laborkittel für Lebensmittelindustrie
Obal volné
Barva Bílá
Složení tkaniny Bavlna
Hustota tkaniny 245 g/m2
Proces mytí Průmyslové praní; Strojové praní
Typ aplikace Izolace
Zakrytá závěsová lišta, Druk ano
Mezinárodní velikost, Unisex XS
Druh produktu Plášť
Uzávěr Druk
Kapuce ne
Vlastnosti Stojáček
Pohlaví Unisex
Konečná úprava textilu ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2210WHRXS
EAN / GTIN 5036108453672
Číslo výrobce 2210WHRXS
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Tyto laboratorní pláště od společnosti Portwest jsou k dispozici s kontrastním límcem, který usnadňuje identifikaci, pokud je nutné oddělit pracovní prezavéory, aby se zabránilo potenciálnímu křížovému znečištění.
  • Jsou vhodné pro styk s potravinami, nemají kapsy, ve kterých by se mohly usazovat nečistoty a bakterie, a jsou vhodné pro průmyslové čištění.

Charakteristika:

  • Robustní, odolná keprová tkanina s vynikající stálostí barev
  • Odolné proti vniknutí vody, zachovávají si svůj tvar i po každém praní
  • Kontrastní límec pro identifikaci pracovních oblastí s vysokým rizikem a omezení křížové kontaminace
  • Skryté zapínání na cvočky
  • Vhodné pro průmyslové praní a praní v domácnosti
  • Žádné vnější ani vnitřní kapsy, aby se zabránilo hromadění nečistot a bakterií
  • Nový model
  • Lze prát v pračce při teplotě 60 °C.