Portwest Bump Cap Royal Blue

Nr art.: PW59RBR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Niebieskie Niebieski kobaltowy
Seria Portwest
Opakowanie karton
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Zapięcie Zapięcie paska
Wielkości międzynarodowe onesize
Długość daszka 7
Kolor Niebieskie
Skład tkaniny Bawełna
Rodzaj produktu Czapka chroniąca przed uderzeniem
Materiał Styren akrylonitrylo-butadienowy (ABS)
Min. obwód głowy 52 cm
Maks. obwód głowy 63 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Norma EN 166
Właściwości Do obszarów zagrożonych wybuchem
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu PW59RBR
EAN / GTIN 5036108257249
Numer producenta PW59RBR
Numer L L01840 109369
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Classic design bump-cap with ventilation ports for maximum breathability. Metallic ring holes for baseball cap look. Hook and loop adjustable size.

Cecha szcz.:

  • Long peak (7cm) for maximum protection against shock and light
  • Durable high density EVA protects and gives comfort to the wearer
  • Inner ABS shell and soft pad for shock absorption
  • Hook and loop strap for safe and secure fit
  • Padded headband for comfort
  • Retail bag which aids presentation for retail sales
  • CE certified
  • UKCA marked

Norma:

  • EN 812

Materiał:

Material: Cotton; ABS; EVA;