Food industry coat without pockets, white, XXL

Nr art.: 2210WHRXXL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Białe Czysta biel
Temperatura, Pranie w pralce 60 °C
Temperatura, Pranie przemysłowe 60 °C
Seria Portwest
Oznaczenie producenta Laborkittel; Lebensmittelindustrie Mantel
Opakowanie luzem
Kolor Białe
Skład tkaniny Bawełna
Metoda mycia Pranie przemysłowe; Pranie w pralce
Kryte zapięcie na plisie, Przycisk tak
Wielkości międzynarodowe, Unisex 2XL
Rodzaj produktu Kitel roboczy
Zapięcie Przycisk
Właściwości Stojący kołnierz
Rodzaj Unisex

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2210WHRXXL
EAN / GTIN 5036108453689
Numer producenta 2210WHRXXL
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

  • These Portwest lab coats are available with a contrasting collar to facilitate identification when work areas need to be separated to avoid potential cross-contamination.
  • They are food-safe, have no pockets in which dirt and bacteria can accumulate, and are suitable for industrial cleaning.

Cecha szcz.:

  • Robust, durable twill fabric with excellent dye retention
  • Shrink-proof, retain their shape after every wash
  • Contrast collar for identifying high-risk work areas and limiting cross-contamination
  • Concealed press stud placket
  • Suitable for industrial laundry and household laundry
  • No external or internal pockets to prevent the accumulation of dirt and bacteria
  • New model
  • Machine washable at 60°C