• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Przedłużki cylindryczne DUO-LOCK, z VHM Chwyt walcowy, Złącze DUO-LOCK: DL16

Nr art.: 220377 DL16
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Złącze DUO-LOCK Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta DUO-LOCK Verlängerung Zylindrisch VHM
Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 Mocowanie śrubowe
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01600115; SAH01600195
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 16 mm
Sposób mocowania Czop
Wielkość uchwytu 16
Średnica trzonka DS 16 mm
Długość chwytu LS 47,42 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria DUO-LOCK
Złącze po stronie maszyny Trzpień walcowy
Długość wysięgu A 60 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 15,5 mm
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Przedłużka uchwytu narzędziowego
L2 60 mm
D2 15,5 mm
Długość całkowita L 108 mm
Platformy Trzpień walcowy
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał z węglików spiekanych
Masa 0,314 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 220377 DL16
EAN / GTIN 4034221193674
Producent/osoba odpowiedzialna HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Opis

Wykonanie:

Zoptymalizowane technicznie.

Wskazówka:

Wymiary specjalne dostępne na zamówienie.