• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Prodloužení DUO-LOCK válcové TK Válcová stopka, DUO-LOCK rozhraní: DL16

Artiklové číslo: 220377 DL16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

DUO-LOCK rozhraní Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce DUO-LOCK Verlängerung Zylindrisch VHM
Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Šroubový upínač
Kódování oddělovacího místa ZYL01600115; SAH01600195
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 16 mm
Typ upínače Čep
Velikost upínače 16
Průměr hřídele DS 16 mm
Délka stopky LS 47,42 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada DUO-LOCK
Rozhraní na straně stroje válcová stopka
Nepodepřená délka A 60 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 15,5 mm
S čelními chladícími tryskami ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Prodloužení upínače nástrojů
L2 60 mm
D2 15,5 mm
Celková délka L 108 mm
Tvar válcová stopka
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál tvrdokov
Hmotnost 0,314 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 220377 DL16
EAN / GTIN 4034221193674
Výrobce/odpovědná osoba HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Popis

Provedení:

Technicky optimalizováno.

Poznámka:

Zvláštní rozměry k dodání na poptávku.