{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | DUO-LOCK Verlängerung Zylindrisch VHM | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0160 mm | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Diamètre de queue | 16 mm | |
| Longueur de queue | 47,419 mm | |
| Diamètre de barre, classe de tolérance ISO | 16 mm | |
| Diamètre de barre, dimension supérieure | 0 mm | |
| Diamètre de barre, dimension inférieure | -0,011 mm | |
| Interface côté machine | Queue cylindrique | |
| Longueur de col | 60 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil | 61 mm | |
| Longueur du corps côté outil | 60 mm | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | rallonge pour porte-outils | |
| Longueur totale | 108 mm | |
| Hauteur totale | 61 mm | |
| Largeur totale | 61 mm | |
| Matériau | carbure | |
| Poids | 0,314 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 220377 DL16 | |
| EAN / GTIN | 4034221193674 | |
| Fabricant/personne responsable | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |