{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | DUO-LOCK Verlängerung Zylindrisch VHM | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 | Mocowanie śrubowe | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01200115; SAH01200195 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 12 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Wielkość uchwytu | 12 | |
| Średnica trzonka DS | 12 mm | |
| Długość chwytu LS | 47,42 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | DUO-LOCK | |
| Złącze po stronie maszyny | Trzpień walcowy | |
| Długość wysięgu A | 45 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 11,5 mm | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Przedłużka uchwytu narzędziowego | |
| L2 | 45 mm | |
| D2 | 11,5 mm | |
| Długość całkowita L | 93 mm | |
| Platformy | Trzpień walcowy | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Materiał | z węglików spiekanych | |
| Masa | 0,141 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 220377 DL12 | |
| EAN / GTIN | 4034221193681 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |