• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

DUO-LOCK Extensie cilindrică, carbură monobloc Coadă cilindrică, DUO-LOCK Interfaţă: DL16

Cod articol.: 220377 DL16
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

DUO-LOCK Interfaţă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire Da
Denumirea producătorului DUO-LOCK Verlängerung Zylindrisch VHM
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0160 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii DS 16 mm
Lungimea cozii LS 47,419 mm
Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO 16 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,011 mm
Interfață pe partea utilajului Coadă cilindrică
Lungime activă A 60 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 61 mm
Lungimea corpului pe partea sculei L1 60 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Extensie portsculă
Lungimea totală L 108 mm
Înălţimea totală H1 61 mm
Lăţimea totală B1 61 mm
Material carbură
Greutate 0,314 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 220377 DL16
EAN / GTIN 4034221193674
Producător/responsabil HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Descriere

Execuţie:

Optimizată din punct de vedere tehnic.

Notă:

Dimensiuni speciale disponibile la cerere.