{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Denumirea producătorului | DUO-LOCK Verlängerung Zylindrisch VHM | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0120 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Diametrul cozii | 12 mm | |
| Lungimea cozii | 47,419 mm | |
| Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO | 12 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune superioară | 0 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară | -0,011 mm | |
| Interfață pe partea utilajului | Coadă cilindrică | |
| Lungime activă | 45 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei | 48 mm | |
| Lungimea corpului pe partea sculei | 45 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Extensie portsculă | |
| Lungimea totală | 93 mm | |
| Înălţimea totală | 48 mm | |
| Lăţimea totală | 48 mm | |
| Material | carbură | |
| Greutate | 0,141 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 220377 DL12 | |
| EAN / GTIN | 4034221193681 | |
| Producător/responsabil | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |