• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Prodloužení DUO-LOCK válcové TK Válcová stopka, DUO-LOCK rozhraní: DL12

Artiklové číslo: 220377 DL12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

DUO-LOCK rozhraní Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce
DUO-LOCK Verlängerung Zylindrisch VHM
Vnitřní chlazení
ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny
s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní
Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Typ upínače, Odpojovací místo 2
Šroubový upínač
Kódování oddělovacího místa
ZYL01200115; SAH01200195
Formulář záznamu
Hladký dřík
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
12 mm
Typ upínače
Čep
Velikost upínače
12
Průměr hřídele DS
12 mm
Délka stopky LS
47,42 mm
Chladicí a mazací prostředek
ano
Řada
DUO-LOCK
Rozhraní na straně stroje
válcová stopka
Nepodepřená délka A
45 mm
Vnější průměr na straně nástroje D
11,5 mm
S čelními chladícími tryskami
ano
Rozhraní
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu
Prodloužení upínače nástrojů
L2
45 mm
D2
11,5 mm
Celková délka L
93 mm
Tvar
válcová stopka
Vnitřní chlazení je možné
ano
Materiál
tvrdokov
Hmotnost
0,141 kg
Obsah
1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 220377 DL12
EAN / GTIN 4034221193681
Výrobce/odpovědná osoba HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Popis

Provedení:

Technicky optimalizováno.

Poznámka:

Zvláštní rozměry k dodání na poptávku.