{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | DUO-LOCK Verlängerung Zylindrisch VHM | |
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft; Schraubaufnahme | |
| Trennstellenkodierung | ZYL01200115; SAH01200195 | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 12 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Aufnahmegröße | 12 | |
| Durchmesser Schaft DS | 12 mm | |
| Länge Schaft LS | 47,42 mm | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | DUO-LOCK | |
| Schnittstelle maschinenseitig | Zylinderschaft | |
| Auskraglänge A | 45 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 11,5 mm | |
| mit Kühlkanalbohrung | ja | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Werkzeugaufnahmen-Verlängerung | |
| Länge gesamt L | 93 mm | |
| Form | Zylinderschaft | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Material | Hartmetall | |
| Gewicht | 0,141 kg | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 220377 DL12 | |
| EAN / GTIN | 4034221193681 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |