{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta |
DUO-LOCK Verlängerung Zylindrisch Stahl lang
|
|
| Chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Wlot płynu chłodząco-smarowego |
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
|
|
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego |
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
|
|
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 |
chwyt walcowy
|
|
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 |
Mocowanie śrubowe
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
ZYL01200115; SAH01200195
|
|
| Kształt uchwytu |
Chwyt gładki
|
|
| Wykonanie uchwytu |
wymiar metryczny
|
|
| Wielkość uchwytu, metryczna |
12 mm
|
|
| Sposób mocowania |
Czop
|
|
| Klasa tolerancji uchwytu |
h6
|
|
| Średnica trzonka DS |
12 mm; 8,5 mm
|
|
| Długość chwytu LS |
113,42 mm
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Seria |
DUO-LOCK
|
|
| Złącze po stronie maszyny |
Trzpień walcowy
|
|
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D |
11,5 mm
|
|
| Długość korpusu po stronie narzędzia L1 |
6 mm
|
|
| Konstrukcja |
długie
|
|
| Moment dokręcenia |
30 Nm
|
|
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo |
tak
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
|
|
| Rodzaj produktu |
uchwyt narzędziowy wkręcany
|
|
| L2 |
6 mm
|
|
| D2 |
11,5 mm
|
|
| Długość całkowita L |
120 mm
|
|
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Materiał |
stal
|
|
| Masa |
0,1 kg
|
|
| Zawartość |
1 szt.
|
| Numer artykułu | 220374 DL12 | |
| EAN / GTIN | 4034221149923 | |
| Numer producenta | 75.122.DL12.1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |