Przedłużki cylindryczne DUO-LOCK stalowe, długie chwyt walcowy, Złącze DUO-LOCK: DL20

Nr art.: 220374 DL20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Złącze DUO-LOCK Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
DUO-LOCK Verlängerung Zylindrisch Stahl lang
Chłodzenie wewnętrzne
tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2
Mocowanie śrubowe
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL02000115; SAH02000195
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
20 mm
Sposób mocowania
Czop
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Średnica trzonka DS
20 mm; 14,5 mm
Długość chwytu LS
189,34 mm
Środek chłodząco-smarowy
tak
Seria
DUO-LOCK
Złącze po stronie maszyny
Trzpień walcowy
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D
19,3 mm
Długość korpusu po stronie narzędzia L1
10 mm
Konstrukcja
długie
Moment dokręcenia
80 Nm
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo
tak
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu
uchwyt narzędziowy wkręcany
L2
10 mm
D2
19,3 mm
Długość całkowita L
200 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne
tak
Materiał
stal
Masa
0,5 kg
Zawartość
1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 220374 DL20
EAN / GTIN 4034221129635
Numer producenta 75.202.DL20.1
Producent/osoba odpowiedzialna HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Opis

Wykonanie:

Powłoka umożliwia optymalne zaciskanie i luzowanie.