{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce |
DUO-LOCK Verlängerung Zylindrisch Stahl lang
|
|
| Vnitřní chlazení |
ano
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje; Na straně nástroje
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 |
Válcová stopka
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 |
Šroubový upínač
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
ZYL01200115; SAH01200195
|
|
| Formulář záznamu |
Hladký dřík
|
|
| Provedení upínače |
metrické
|
|
| Velikost upínače, metrická |
12 mm
|
|
| Typ upínače |
Čep
|
|
| Třída tolerance upínače |
h6
|
|
| Průměr hřídele DS |
12 mm; 8,5 mm
|
|
| Délka stopky LS |
113,42 mm
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Řada |
DUO-LOCK
|
|
| Rozhraní na straně stroje |
válcová stopka
|
|
| Vnější průměr na straně nástroje D |
11,5 mm
|
|
| Délka tělesa na straně nástroje L1 |
6 mm
|
|
| Konstrukce |
dlouhá
|
|
| Utahovací moment |
30 Nm
|
|
| S čelními chladícími tryskami |
ano
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
|
|
| Druh produktu |
upínač závitového nástroje
|
|
| L2 |
6 mm
|
|
| D2 |
11,5 mm
|
|
| Celková délka L |
120 mm
|
|
| Vnitřní chlazení je možné |
ano
|
|
| Materiál |
ocel
|
|
| Hmotnost |
0,1 kg
|
|
| Obsah |
1 ks
|
| Katalogové číslo | 220374 DL12 | |
| EAN / GTIN | 4034221149923 | |
| Číslo výrobce | 75.122.DL12.1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |