{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung |
DUO-LOCK Verlängerung Zylindrisch Stahl lang
|
|
| Innenkühlung |
ja
|
|
| Kühlschmierstoffeintritt |
mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
|
|
| Kühlschmierstoffaustritt |
mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
|
|
| Schnittstellen Position |
maschinenseitig; werkstückseitig
|
|
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 |
Zylinderschaft
|
|
| Aufnahmetyp, Trennstelle 2 |
Schraubaufnahme
|
|
| Trennstellenkodierung |
ZYL01200115; SAH01200195
|
|
| Aufnahmeform |
glatter Schaft
|
|
| Aufnahmeausführung |
metrisch
|
|
| Aufnahmegröße, metrisch |
12 mm
|
|
| Aufnahmeart |
Zapfen
|
|
| Aufnahmetoleranzklasse |
h6
|
|
| Durchmesser Schaft DS |
12 mm; 8,5 mm
|
|
| Länge Schaft LS |
113,42 mm
|
|
| Kühlschmierstoff |
ja
|
|
| Serie |
DUO-LOCK
|
|
| Schnittstelle maschinenseitig |
Zylinderschaft
|
|
| Durchmesser außen werkzeugseitig D |
11,5 mm
|
|
| Körperlänge werkzeugseitig L1 |
6 mm
|
|
| Bauform |
lang
|
|
| Anzugsmoment |
30 Nm
|
|
| mit Kühlkanalbohrung |
ja
|
|
| Schnittstelle |
Trennstelle 1; Trennstelle 2
|
|
| Produktart |
Einschraubwerkzeug-Aufnahme
|
|
| L2 |
6 mm
|
|
| D2 |
11,5 mm
|
|
| Länge gesamt L |
120 mm
|
|
| Innenkühlung möglich |
ja
|
|
| Material |
Stahl
|
|
| Gewicht |
0,1 kg
|
|
| Inhalt |
1 St.
|
| Artikelnummer | 220374 DL12 | |
| EAN / GTIN | 4034221149923 | |
| Herstellernummer | 75.122.DL12.1 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |