{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0120 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Diametrul cozii DS | 12 mm | |
| Lungimea cozii LS | 113,419 mm | |
| Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO | 0 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune superioară | 12 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară | 11,989 mm | |
| Interfață pe partea utilajului | Coadă cilindrică | |
| Lungime activă A | 75 mm | |
| Moment de strângere | 30 Nm | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | ja | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | suport de scule de înșurubat | |
| Lungimea totală L | 120 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 12 mm | |
| Lăţimea totală B1 | 12 mm | |
| Răcirea internă este posibilă | ja | |
| Material | oțel | |
| Greutate | 0,1 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 220374 DL12 | |
| EAN / GTIN | 4034221149923 | |
| Număr producător | 75.122.DL12.1 | |
| Producător/responsabil | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |