{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Serie | HOG | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | HAIMER MILL VHM-Fräser | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | HSC00600105 | |
| Holderform | med langsgående not | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0060 mm | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Holdertype | tapper | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Skaftdiameter | 6 mm | |
| Skaftlængde | 38 mm | |
| Holderdiameter, nedre mål | 5,992 mm | |
| Olie | egnet | |
| Luft | betinget egnet | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | M (rustfrit stål); P (Stål) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM | |
| Belægning | AlTiN | |
| Skærdiameter | 6 mm | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Toleranceklasse | f9 | |
| Halsdiameter | 5,7 mm | |
| Skærlængde | 18 mm | |
| Hovedlængde | 18 mm | |
| Skulderlængde | 22,9 mm | |
| ISO-fræsertype | N | |
| Hældningsvinkel | 0 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 0 grader | |
| Antal virksomme skær på omfangsside | 4 | |
| Antal effektive skær på endefladen | 4 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Snoet vinkel | 38 grader | |
| Antal hjørneversioner | 2 | |
| Hjørne / kant | 1; 2 | |
| Hjørneaffasningsbredde | 0,12 mm | |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 26 mm | |
| Nyttelængde | 18 mm | |
| Samlet længde | 62 mm | |
| Funktionslængde | 62 mm | |
| Vægt | 23 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | cirkulær fræsning (rundfræsning); forsænkning (indstiksfræsning); notfræsning | |
| Farvering | uden | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Produkttype | hjørnefræser | |
| Korrektionsfaktor fz | 2 | |
| Skæredybde, min. | 0,12 mm | |
| Skæredybde maks. | 18 mm; 6 mm |
| Artikelnummer | 220294 6 | |
| EAN/GTIN | 4034221167286 | |
| Producentnummer | F2004LLL0600CDA | |
| Producent/ansvarlig person | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |