{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Řada | HOG | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Označení výrobce | HAIMER MILL VHM-Fräser | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | HSC01600105 | |
| Formulář záznamu | S podélnou drážkou | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0160 mm | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Typ upínače | Čep | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr stopky | 16 mm | |
| Délka stopky | 51 mm | |
| Průměr upínače, dolní tolerance | 15,989 mm | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Povlak | AlTiN | |
| Průměr břitu | 16 mm | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Toleranční třída | f9 | |
| Průměr krku | 15,2 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany | 48 mm | |
| Délka hlavy | 48 mm | |
| Délka ramena | 62,2 mm | |
| Typ frézy ISO | N | |
| Zadní úhel podbroušení | 0 stupeň | |
| Úhel odklonu třísky | 0 stupeň | |
| Počet účinných břitů, po obvodu | 4 | |
| Počet účinných břitů, přední strana | 4 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel šroubovice | 38 stupeň | |
| Počet rohových verzí | 2 | |
| Roh / hrana | 1; 2 | |
| Šířka rohového zkosení | 0,32 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 45 stupeň | |
| Dělení břitů | Nestejné | |
| Směr přistavení | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 67 mm | |
| Užitná délka | 48 mm | |
| Celková délka | 115 mm | |
| Funkční délka | 115 mm | |
| Hmotnost | 282 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch); Frézování drážek; Zápustné frézování (zanořovací frézování) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Faktor korekce fz | 2 | |
| Hloubka řezu min. | 0,32 mm | |
| Hloubka řezu max. | 16 mm; 48 mm |
| Katalogové číslo | 220294 16 | |
| EAN / GTIN | 4034221167330 | |
| Číslo výrobce | F2004LLL1600CDA | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |