• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy z VHM HAIMER MILL, AlTiN, ⌀ f9 DC: 5mm

Nr art.: 220286 5
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
40 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f9 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka AlTiN
Strategia skrawania HPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
Średnica skrawania Dc 5 mm
Długość skrawania Lc 13 mm
Długość całkowita L 58 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 32 stopni
Klasa tolerancji f9
Szerokość sfazowania naroży 0,1 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 18 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,033 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 5 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 13 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,028 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00600105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Obróbka na sucho nadaje się
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wielkość uchwytu 6
Długość chwytu LS 37,8 mm
Olej nadaje się
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria HAIMER MILL
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 4,8 mm
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 4
Kierunek skrętu prawe
Liczba wersji narożnych 1
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Kod kształtu, specyficzny dla producenta N
Podziałka ostrzy Nierówne
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 4
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Vorschub pro Zahn in stal < 900 N/mm2
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 13 mm
Długość funkcjonalna 58 mm
Masa 20 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6527
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie otworów podłużnych (frezowanie rowków wpustowych) (FNB); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2
Min. głębokość cięcia 0,1 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 220286 5
EAN / GTIN 4034221102782
Numer producenta F2004NNH0500CDA
Producent/osoba odpowiedzialna HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
480
aluminium (dające krótki wiór)
N
480
Al > 10% Si:
N
350
Stal < 500 N/mm²
P
275
Stal < 750 N/mm²
P
255
Stal < 900 N/mm²
P
210
Stal < 1100 N/mm²
P
190
Stal INOX < 900 N/mm²
M
95
Stal INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
żeliwo szare (sferoidalne)
K
155
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Do zastosowania uniwersalnego w materiałach stalowych i stalach wysokostopowych, a w szczególności INOX. Z cylindrycznym rdzeniem dla optymalnej sztywności narzędzia podczas frezowania rowków. Gwarantowane bezpieczeństwo procesu podczas rampowania i frezowania obiegowego dzięki specjalnej geometrii czołowej.

Wskazówka:

Uchwyty narzędziowe z zabezpieczeniem przed wysunięciem SAFE-LOCK można znaleźć w kategorii Uchwyty i oprawki.
Kształt HB zamawia się, podając nr 220287.