{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Revêtement | AlTiN | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 4 | |
| Diamètre des dents Dc | 5 mm | |
| Longueur de coupe Lc | 13 mm | |
| Longueur totale L | 58 mm | |
| Diamètre de queue DS | 6 mm | |
| Angle d’hélice | 32 degrés | |
| Classe de tolérance | f9 | |
| Largeur du chanfrein de bec | 0,1 mm | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Longueur de col A | 18 mm | |
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,033 mm | |
| Profondeur de coupe max., rainures pleines | 5 mm | |
| Profondeur de coupe max., chanfreinage | 13 mm | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz | 0,028 mm | |
| Eingriffsbreite max. ae | 1×D; 0,5×D | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre, interface 1 | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL00600105 | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Dimensions de l’attachement | 6 | |
| Longueur queue LS | 37,8 mm | |
| Huile | adaptée | |
| Type de queue | HA | |
| Air | adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | HAIMER MILL | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable); P (acier) | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Diamètre de positionnement libre D1 | 4,8 mm | |
| Nombre de dents effectives (face frontale) Z | 4 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Nombre d’angles | 1 | |
| Coin / Arête | 1 | |
| Angles | comme chanfrein | |
| Angle du chanfrein de bec | 45 degrés | |
| Identification de forme, spécifique au fabricant | N | |
| Pas des arêtes de coupe | différence | |
| Direction de l’approche | position horizontale, oblique et verticale | |
| Nombre de goujures | 4 | |
| propriété de l’angle d’hélice | différence | |
| Groupe d’applications d’outillage | N | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM | |
| Vorschub pro Zahn in | acier < 900 N/mm2 | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur utile L1 | 13 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 58 mm | |
| Poids | 20 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | DIN 6527 | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | dressage (FEC); fraisage circulaire (FZI); fraisage de trous oblongs (fraisage de rainures de clavettes) (FNB); rainurage (FNU) | |
| Bague de couleur | sans | |
| type de produit | fraise à dresser | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Facteur de correction fz | 2 | |
| Profondeur de coupe min. | 0,1 mm | |
| Profondeur de coupe application | rainures pleines; chanfreinage |
| Référence article | 220286 5 | |
| EAN / GTIN | 4034221102782 | |
| Réf. fabricant | F2004NNH0500CDA | |
| Fabricant/personne responsable | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |