• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HAIMER MILL HM-fræser, AlTiN, ⌀ f9 DC: 5mm

Art.-nr.: 220286 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f9 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning AlTiN
Spåntagningsstrategi HPC
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 4
Skærdiameter Dc 5 mm
Skærlængde Lc 13 mm
Samlet længde L 58 mm
Skaftdiameter DS 6 mm
Snoet vinkel 32 grader
Skæredybde maks. L2 13 mm; 5 mm
Hjørneaffasningsbredde 0,1 mm
Skæremateriale HM
Længde på udhæng A 22 mm
Indvendig køling nej
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform Standard
Holdertoleranceklasse h$06
Længde, skaft LS 37,8 mm
Skaftudførelse HA
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse HAIMER MILL VHM-Fräser
Fritlægningsdiameter: D1 4,8 mm
hovedlængde L3 13 mm
Skulderlængde 18 mm
ISO-fræsertype H
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 4
Snoningsretning højre
Hvirvelgradient 0 mm
Antal hjørneversioner 1
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørnefasvinkel 45 grader
Formidentifikation, producentspecifik N
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
spiralvinkel-egenskab ulige
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Grænseflade skillepunkt 1
Nyttelængde L1 13 mm
Funktionslængde 58 mm
Vægt 20 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser langhulsfræsning (borenotfræsning) (FNB)
Farvering uden
produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 2
Skæredybde, min. 0,1 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 220286 5
EAN/GTIN 4034221102782
Producentnummer F2004NNH0500CDA
Producent/ansvarlig person HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
480
Aluminium (med korte spåner)
N
480
Alu > 10% Si
N
350
Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
255
Stål < 900 N/mm²
P
210
Stål < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG (G)
K
155
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til universel anvendelse i stålmaterialer og højlegeret stål, især INOX. Med cylindrisk kerne af hensyn til en optimal værktøjsstivhed ved notfræsning. Garanteret processikkerhed ved ramping og cirkulær borefræsning takket være speciel endefladegeometri.

Bemærk:

Værktøjsholdere med SAFE-LOCK-udtrækssikring finder du i programmet under Spændeteknik.
Form HB bestilles med nr. 220287.