• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

HAIMER MILL VHM freza, AlTiN, ⌀ f9 DC: 5mm

Prekės Nr.: 220286 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f9 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga AlTiN
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 4
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 5 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 13 mm
Bendras ilgis L 58 mm
Koto skersmuo DS 6 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 32 laipsniai
Pjovimo gylis maks. L2 13 mm; 5 mm
Kampų nuožulos plotis 0,1 mm
Įrankio medžiaga VHM
Iškyšos ilgis A 22 mm
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas HAIMER MILL VHM-Fräser
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma Standard
Tvirtinimo tolerancijos klasė h$06
Koto ilgis LS 37,8 mm
Koto tipas HA
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Siaurėjimo skersmuo D1 4,8 mm
galvutės ilgis L3 13 mm
Pečių ilgis 18 mm
ISO frezos tipas H
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
sraigtinio griovelio žingsnis 0 mm
Kampinių konstrukcijų skaičius 1
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip nuožula
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Formos žymėjimas pagal gamintojo specifikaciją N
Pjovimo briaunų išdėstymas nelyg.
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nelyg.
Sąsaja pjovimo vieta 1
Darbinės dalies ilgis L1 13 mm
Veikimo ilgis 58 mm
Svoris 20 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas DIN 6527
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas išilginių griovelių frezavimas (FNB)
Spalvinis žymėjimas be
produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 2
Pjovimo gylis min. 0,1 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 220286 5
EAN / GTIN 4034221102782
Gamintojo numeris F2004NNH0500CDA
Gamintojas / atsakingas asmuo HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Germany, www.haimer.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
480
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
480
Al >10 % Si
N
350
Plienas <500 N/mm²
P
275
Plienas <750 N/mm²
P
255
Plienas <900 N/mm²
P
210
Plienas <1100 N/mm²
P
190
INOX <900 N/mm²
M
95
INOX >900 N/mm²
M
75
Ti >850 N/mm²
S
35
Ketus (G)
K
155
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Galima universaliai naudoti plieninėms medžiagoms ir stipriai legiruotam plienui, ypač INOX. Su cilindrine šerdimi optimaliam įrankio standumui frezuojant griovelius. Užtikrinamas procesų patikimumas, kai stačiakampis ir gręžiamas apskritas frezavimas dėl specialios priekio geometrijos.

Pastaba:

Įrankių laikiklius su SAFE-LOCK apsauginiu užraktu rasite užspaudimo įrankių programos skiltyje.
Formą HB užsakyti Nr. 220287.