{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powłoka | AlTiN | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 4 | |
| Średnica skrawania Dc | 20 mm | |
| Długość skrawania Lc | 38 mm | |
| Długość całkowita L | 105 mm | |
| Średnica trzonka DS | 20 mm | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 32 stopni | |
| Klasa tolerancji | f9 | |
| Szerokość sfazowania naroży | 0,4 mm | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Długość wysięgu A | 52 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Posuw na ząb – obcinanie fz | 0,13 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne | 20 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, Obcinanie | 38 mm | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Posuw na ząb – frezowanie rowków fz | 0,11 mm | |
| Maks. szerokość natarcia ae | 1×D; 0,5×D | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL02000105 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Wielkość uchwytu | 20 | |
| Długość chwytu LS | 50,5 mm | |
| Olej | nadaje się | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | HAIMER MILL | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Średnica szyjki frezu D1 | 19 mm | |
| liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z | 4 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Liczba wersji narożnych | 1 | |
| narożnik/krawędź | 1 | |
| Wykonanie naroża | Wersja ze sfazowaniem | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| Kod kształtu, specyficzny dla producenta | N | |
| Podziałka ostrzy | Nierówne | |
| Kierunek dosuwu | Poziome, ukośne i pionowe | |
| Liczba rowków wiórowych | 4 | |
| Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
| Grupa zastosowań narzędzi | N | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM | |
| Posuw na ząb w | stal < 900 N/mm2 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość użytkowa L1 | 38 mm | |
| Długość funkcjonalna | 105 mm | |
| Masa | 394 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie otworów podłużnych (frezowanie rowków wpustowych) (FNB); Frezowanie rowków (FNU) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | frez kątowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,4 mm | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Rowki pełne; Obcinanie |
| Numer artykułu | 220286 20 | |
| EAN / GTIN | 4034221102867 | |
| Numer producenta | F2004NNH2000CDA | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |