• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa mango cilíndrico, AlTiN, ⌀ f9 DC: 20mm

Número de artículo: 220286 20
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f9 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento AlTiN
Estrategia de arranque de virutas HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 4
Diámetro del filo Dc 20 mm
Longitud de filo Lc 38 mm
Longitud total L 105 mm
Diámetro del mango DS 20 mm
Ángulo de desprendimiento 32 grados
Clase de tolerancia f9
Ancho del chaflán angular 0,4 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 52 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,13 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 20 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 38 mm
Húmedo máximo adecuado
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,11 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL02000105
Forma de asiento Mango liso
Procesamiento en seco adecuado
Clase de tolerancia del asiento h6
Tamaño del asiento 20
Longitud vástago LS 50,5 mm
Aceite adecuado
Ejecución del mango HA
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie HAIMER MILL
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 19 mm
Número de cortes activos (lado frontal) Z 4
Sentido de torcimiento derecha
Número de versiones de esquina 1
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Identificación de la formas, específica del fabricante N
División de los cortes Desigual
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 4
Características ángulo espiral desigual
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Vorschub pro Zahn in acero < 900 N/mm2
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 38 mm
Longitud funcional 105 mm
Peso 394 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6527
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado circular (fresado redondo) (FZI); Fresado de ranuras (FNU); Fresado para taladros largos (fresado para chaveteros) (FNB)
Anillo de color Sin
Tipo de producto fresa angular
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 2
Profundidad de corte mín. 0,4 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 220286 20
EAN / GTIN 4034221102867
Número del fabricante F2004NNH2000CDA
Fabricante/responsable HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
480
Aluminium (med korte spåner)
N
480
Alu > 10% Si
N
350
Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
255
Stål < 900 N/mm²
P
210
Stål < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG (G)
K
155
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Para el uso universal en materiales de acero y aceros de alta aleación, especialmente INOX. Con núcleo cilíndrico para una rigidez optimizada de la herramienta en el fresado de ranuras. Seguridad de proceso garantizada en rampas y fresado circular de taladro gracias a la geometría frontal especial.

Nota:

Encontrará los portaherramientas con protección contra la extracción SAFE-LOCK en la parte del programa sobre técnica de sujeción.
Pedir la forma HB con n.° 220287.