• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

HAIMER MILL Freză din carbură monobloc, AlTiN, ⌀ f9 DC: 20mm

Cod articol.: 220286 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f9 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire AlTiN
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Diametru tăiş Dc 20 mm
Lungime de tăiere Lc 38 mm
Lungimea totală L 105 mm
Diametrul cozii DS 20 mm
Unghi de răsucire 32 grade
Clasa de toleranţă f9
Lăţime teşitură 0,4 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 52 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă recomandat
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,13 mm
Adâncime de tăiere max., Canale complete 20 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 38 mm
Umiditate maximă recomandat
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,11 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL02000105
Formular de înregistrare Arbore neted
Prelucrare uscată recomandat
Clasa de toleranță la prindere h6
Referinţă de prindere 20
Lungimea tijei LS 50,5 mm
Ulei recomandat
Tip de coadă HA
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie HAIMER MILL
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 19 mm
Număr tăișuri efective (frontal) Z 4
Sens de torsionare pe dreapta
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grade
Identificarea formei, specifică producătorului N
Împărţirea tăişului Inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 4
Caracteristica unghiului elicei inegal
Material tăiș, denumire producător VHM
Vorschub pro Zahn in oțel < 900 N/mm2
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 38 mm
Lungime funcţională 105 mm
Greutate 394 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6527
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare cilindro-frontală pentru canale (frezare pentru canale de pană) (FNB); Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI); Frezare colț (FEC)
Inel colorat Fără
Tip produs freză monobloc
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 2
Adâncime min. de tăiere 0,4 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 220286 20
EAN / GTIN 4034221102867
Număr producător F2004NNH2000CDA
Producător/responsabil HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
480
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
480
Alu > 10% Si
N
350
Oţel < 500 N/mm²
P
275
Oţel < 750 N/mm²
P
255
Oţel < 900 N/mm²
P
210
Oţel < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru utilizare universală în oţeluri şi în oţeluri înalt aliate, în special INOX. Cu miez cilindric, pentru rigiditate optimizată a sculei la frezarea de canale. Siguranţă garantată a procesului la ramping şi la frezarea circulară de alezaje datorită geometriei frontale speciale.

Notă:

Portscule cu siguranţă SAFE-LOCK la extragere, găsiţi în secţiunea de program Tehnică de strângere şi de prindere.
Comandaţi forma HB cu Cod 220287.