• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

HAIMER MILL VHM freza, AlTiN, ⌀ f9 DC: 20mm

Prekės Nr.: 220286 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f9 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga AlTiN
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 4
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 20 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 38 mm
Bendras ilgis L 105 mm
Koto skersmuo DS 20 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 32 laipsniai
Pjovimo gylis maks. L2 20 mm; 38 mm
Kampų nuožulos plotis 0,4 mm
Įrankio medžiaga VHM
Iškyšos ilgis A 55 mm
Vidinis aušinimas ne
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma Standard
Tvirtinimo tolerancijos klasė h$06
Koto ilgis LS 50,5 mm
Koto tipas HA
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas HAIMER MILL VHM-Fräser
Siaurėjimo skersmuo D1 19 mm
galvutės ilgis L3 38 mm
Pečių ilgis 52 mm
ISO frezos tipas H
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
sraigtinio griovelio žingsnis 0 mm
Kampinių konstrukcijų skaičius 1
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip nuožula
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Formos žymėjimas pagal gamintojo specifikaciją N
Pjovimo briaunų išdėstymas nelyg.
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nelyg.
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Sąsaja pjovimo vieta 1
Darbinės dalies ilgis L1 38 mm
Veikimo ilgis 105 mm
Svoris 394 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas DIN 6527
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas išilginių griovelių frezavimas (FNB)
Spalvinis žymėjimas be
produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 2
Pjovimo gylis min. 0,4 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 220286 20
EAN / GTIN 4034221102867
Gamintojo numeris F2004NNH2000CDA
Gamintojas / atsakingas asmuo HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Germany, www.haimer.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
480
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
480
Al >10 % Si
N
350
Plienas <500 N/mm²
P
275
Plienas <750 N/mm²
P
255
Plienas <900 N/mm²
P
210
Plienas <1100 N/mm²
P
190
INOX <900 N/mm²
M
95
INOX >900 N/mm²
M
75
Ti >850 N/mm²
S
35
Ketus (G)
K
155
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Galima universaliai naudoti plieninėms medžiagoms ir stipriai legiruotam plienui, ypač INOX. Su cilindrine šerdimi optimaliam įrankio standumui frezuojant griovelius. Užtikrinamas procesų patikimumas, kai stačiakampis ir gręžiamas apskritas frezavimas dėl specialios priekio geometrijos.

Pastaba:

Įrankių laikiklius su SAFE-LOCK apsauginiu užraktu rasite užspaudimo įrankių programos skiltyje.
Formą HB užsakyti Nr. 220287.