Frezy tarczowe z kołnierzem szerokość ap 10 mm, ⌀ D: 63mm

Nr art.: 218566 63
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Scheibenfräser mit Bund
Średnica skrawania 63 mm
Średnica korpusu 40 mm
Średnica otworu mocującego 22 mm
Min. szerokość cięcia 10 mm
Maks. szerokość cięcia 10,5 mm
Tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) 6
Liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) 3
Liczba płaszczyzn montażowych płytek skrawających 1
Sposób mocowania płytki skrawającej P
Całkowita liczba płytek skrawających 6
Długość całkowita 50 mm
Masa 370 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN4000-88
Proces obróbki Frezowanie rowków; Frezowanie rozdzielające
Rodzaj produktu Frezy tarczowe, skrawające z trzech stron
Min. głębokość cięcia 10 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 218566 63
EAN / GTIN 4045197530363
Numer producenta 218566 63
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Frezy tarczowe ze stali specjalnej o dużej wytrzymałości, redukującej drgania.

Zastosowanie:

Do frezowania rowków i nacinania. Do płaskiego lub niepłaskiego dna rowka.

Część zamienna:

Nr 219983 (IP15; 2,2 Nm).

Wskazówka:

Możliwość dostarczenia frezów tarczowych o ⌀ D do 200 mm.
Stosować wkrętak dynamometryczny TQ GARANT nr 211750 wielk. 2,2, z grotem nr 674252 wielk. IP15.