Scheibenfräser mit Bund Breite ap = 10 mm, ⌀ D: 63mm

Artikel-Nr.: 218566 63
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Scheibenfräser mit Bund
Schneidendurchmesser 63 mm
Körperdurchmesser 40 mm
Aufnahmebohrungs-Durchmesser 22 mm
Schnittbreite min. 10 mm
Schnittbreite max. 10,5 mm
Rückspanwinkel 0 Grad
Seitenspanwinkel 0 Grad
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) 6
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) 3
Anzahl Schneidplattenmontageebenen 1
Befestigungsart Schneidplatte S - durch Bohrung geschraubt (mit Senkbohrung)
Anzahl Schneidplatten gesamt 6
Länge gesamt 50 mm
Gewicht 370 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Norm DIN4000-88
Bearbeitungsverfahren Nutenfräsen; Trennfräsen
Produktart Scheibenfräser
Schnitttiefe min. 10 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 218566 63
EAN / GTIN 4045197530363
Herstellernummer 218566 63
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Scheibenfräser aus robustem Spezialstahl zur Vibrationsminderung.

Verwendung:

Zum Nuten- sowie zum Schlitzfräsen. Für planen oder nicht planen Nutgrund einsetzbar.

Ersatzteil:

Nr.219983 (IP15; 2,2 Nm).

Hinweis:

Scheibenfräser bis ⌀ D = 200 mm besorgbar.
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 2,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. IP15 verwenden.