{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Scheibenfräser mit Bund | |
| Średnica skrawania | 125 mm | |
| Średnica korpusu | 70 mm | |
| Średnica otworu mocującego | 40 mm | |
| Min. szerokość cięcia | 10 mm | |
| Maks. szerokość cięcia | 23,7 mm | |
| Tylny kat natarcia | 0 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 0 stopni | |
| Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) | 12 | |
| Liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) | 6 | |
| Liczba płaszczyzn montażowych płytek skrawających | 1 | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | P | |
| Całkowita liczba płytek skrawających | 12 | |
| Długość całkowita | 50 mm | |
| Masa | 1 060 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Norma | DIN4000-88 | |
| Proces obróbki | Frezowanie rowków; Frezowanie rozdzielające | |
| Rodzaj produktu | Frezy tarczowe, skrawające z trzech stron | |
| Min. głębokość cięcia | 10 mm |
| Numer artykułu | 218566 125 | |
| EAN / GTIN | 4045197530394 | |
| Numer producenta | 218566 125 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |