{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ ostrzy DC | 125 mm | |
| efektywna liczba ostrzy Zef | 6 | |
| Liczba płytek skrawających | 12 | |
| kształt chwytu | z otworem | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wymiana narzędzi | PowerCard | |
| maksymalna głębokość wcinania ae maks. | 29,7 mm | |
| ⌀ kołnierza d1 | 59 mm | |
| długość całkowita Lges | 50 mm | |
| ⌀ otworu uchwytu | 32 mm | |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | SNHX | |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SN.. 1205 | |
| śruby mocujące | 219983 (IP15; 2,2 Nm) | |
| Rodzaj produktu | Frezy tarczowe |
| Numer artykułu | 218566 125L | |
| EAN / GTIN | 4045197707529 | |
| Numer producenta | 218566 125L | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |