Freză-disc cu arbore Lăţime ap = 10 mm 63 mm

Cod articol: 218566 63
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
  • Răcire interioară: nu
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 63 mm
Număr efectiv de tăişuri Zef 3
Număr plăcuţe amovibile 6
Tip de coadă cu alezaj
Răcire interioară nu
Schimbare sculă PowerCard
Adâncime maximă de tăiere ae max 10,5 mm
⌀ gulerului d1 40 mm
Lungimea gulerului L1 15 mm
Lungimea totală Lges 50 mm
⌀ orificiu prindere 22 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă SN.. 1205
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SN.. 1205
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219983 (IP15; 2,2 Nm)
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218566 63
EAN / GTIN 4045197530363

Descriere

Execuţie:

Freză-disc cu arbore din oţel special rezistent pentru diminuarea vibraţiilor.

Aplicaţie:

Pentru frezarea canalurilor şi canalelor de pană. Posibilitate de utilizare pentru fund plan sau non-plan al canalului.

Piese de schimb:

Cod 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. IP15.
Se pot achiziţiona freze-disc cu ⌀ până la D = 200 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    ⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături