Skivefræser med krave Bredde ap = 10 mm, ⌀ D: 63mm

Art.-nr.: 218566 63
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse Scheibenfräser mit Bund
Skærdiameter 63 mm
Legemsdiameter 40 mm
Monteringshulsdiameter 22 mm
Skærebredde, min. 10 mm
Skærebredde, maks. 10,5 mm
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær (på omfangssiden) 6
Antal virksomme skær (på endefladen) 3
Antal skæreplademonteringsniveau 1
Monteringstype, skæreplade P
Antal skæreplader, i alt 6
Samlet længde 50 mm
Vægt 370 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Standard DIN4000-88
Bearbejdningsprocesser notfræsning; skærefræsning
Produkttype skivefræser, tresidet skærende
Skæredybde, min. 10 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 218566 63
EAN/GTIN 4045197530363
Producentnummer 218566 63
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Skivefræser i robust specialstål til vibrationsminimering.

Anvendelse:

Til not- og formfræsning. Kan bruges til plan eller ikke plan notbund.

Reservedel:

Nr. 219983 (IP15; 2,2 Nm).

Bemærk:

Der kan fås skivefræsere op til ⌀ D = 200 mm.
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 2,2 med klinge nr. 674252 str. IP15.