largeur de plaquette 3 mm, pour fraises 3 tailles et lames de tronçonnage, Carbure

Réf.: 218482 ST900
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    17,12 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    14,27 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
450 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Technologie de revêtement PVD
Type ST900
Rayon d'angle 0,15 mm
Type d'outils HM
Nuance HB7535
Avance fz 0,1 mm
Nombre de changements/dents 1
Tolérance ap 0 / +0,3 mm
Revêtement TiAlN
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 218482 ST900
EAN / GTIN 4067263116516
Réf. fabricant 218482 ST900
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
230
Acier < 750 N/mm²
P
190
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
135
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae max.
Pour fraises 3 tailles/à tronçonner ap= 3,1 mm.