Pjovimo plokštelė plotis 3 mm, diskinėms frezoms ir įpjovimo peiliams, kietlydininis

Prekės Nr.: 218482 ST900
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    18,12 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    15,10 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
450 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Sausas apdirbimas tinka
Alyva tinka
Oras tinka
Bazinė forma kvadrato formos
Plati pjovimo plokštė B 3 mm
Kietosios medžiagos pjovimo plokštė S 3 mm
Pjovimo plokštelės ilgis L 10,7 mm
Pjovimo plokštelės modelis neutral.
Kampo spindulys R 0,15 mm
priekinis kampas 6 laipsniai
normalus laisvasis kampas, pagrindinis pjūklas 15 laipsniai
Pjovimo sąlygos ištisin.
Tvirtinimo kiaurymės skersmuo 4 mm
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė P (plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB7535
Danga TiAlN
Rūšis HB7535
Pjovimo plokštės storis T 3 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu ne
Standartas DIN 4988
Pjovimo briaunų skaičius 1 vnt.
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms plienas (P)
Apdirbimo metodas griovelių išpjovimas (ESE)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis suapvalintas (E)
Pjovimo sąlygos ištisin.
Svoris 10 g
Turinys 1 vnt.
Korekcijos koeficientas fz 1,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 218482 ST900
EAN / GTIN 4067263116516
Gamintojo numeris 218482 ST900
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
230
Plienas <750 N/mm²
P
190
Plienas <900 N/mm²
P
170
Plienas <1100 N/mm²
P
135
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae max.
Tinka diskinėms / atpjovimo frezoms Ap= 3,1 mm.