Plaquita de corte ancho 3 mm, para fresa de disco y lamas de tronzado, metal duro

Número de artículo: 218482 ST900
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    17,37 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Pieces(es)
    14,48 € / 1 Unidad
a petición
En stock
450 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado
Aceite adecuado
Aire adecuado
Forma básica forma cuadrada
Ancho de la placa de corte B 3 mm
Grosor de la placa de corte S 3 mm
Longitud de la placa de corte L 10,7 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Radio angular R 0,15 mm
Ángulo de desprendimiento 6 grados
Ángulo de incidencia normal, filo principal 15 grados
Condición de corte Sistema continuo
Diámetro del orificio de fijación 4 mm
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HB7535
Recubrimiento TiAlN
Clase HB7535
Grosor de la inserción T 3 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO no
Norma DIN 4988
Cantidad de cortes 1 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P)
Procedimiento de mecanizado Entallado (ESE)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Redondeado (E)
Condición de corte sistema continuo
Peso 10 g
Contenido 1 ud.
Factor de corrección fz 1,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 218482 ST900
EAN / GTIN 4067263116516
Número del fabricante 218482 ST900
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
230
Stål < 750 N/mm²
P
190
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
135
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae máx.
Adecuado para disco/fresa cortadora ap= 3,1 mm.